Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 3 5522

Artikelnummer: Z00095341
Herstellernummer: 5522
Quality Brand
Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 3 5522
Inkl. Steuern: 11,71 € VE 1 Stück Netto 9,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR330SDP Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 76 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
a3 85 MM
A2 100 MM
A1 60,0 MM
Bau-größe Baugröße 3
Rohr-Ø außen 30 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen