Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 4 5607

Artikelnummer: Z00095317
Herstellernummer: 5607
Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 4 5607
Inkl. Steuern: 22,69 € VE 1 Stück Netto 19,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR430S Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Baugröße 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 110 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
a5 190 MM
a3 115 MM
A2 140 MM
A1 90,5 MM
Ø 14 MM
Bau-größe Baugröße 4
Rohr-Ø außen 30 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen