Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Edelstahl 30757

Artikelnummer: Z00087955
Herstellernummer: 30757
Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Edelstahl 30757
Inkl. Steuern: 43,33 € VE 1 Stück Netto 36,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 45,0 MM
Rohr-Ø außen 30 MM
Ø 11 MM
a3 70 MM
H 64 MM
Bau-größe Baugröße 2
Ausführung mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter Befestigungsplatte
a4 97 MM
a5 125 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen