Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Edelstahl 31121

Artikelnummer: Z00087963
Herstellernummer: 31121
Rohrschelle, schwere Baureihe, 30mm, Edelstahl 31121
Inkl. Steuern: 102,86 € VE 1 Stück Netto 86,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 14 MM
Bau-größe Baugröße 4
a4 160 MM
H 110 MM
a3 115 MM
Ausführung mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter Befestigungsplatte
Rohr-Ø außen 30 MM
a5 190 MM
A1 90,5 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen