Rohrschelle, schwere Baureihe, 33,7 (1")mm, Edelstahl 29637

Artikelnummer: Z00087959
Herstellernummer: 29637
Rohrschelle, schwere Baureihe, 33,7 (1")mm, Edelstahl 29637
Inkl. Steuern: 47,85 € VE 1 Stück Netto 40,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a5 140 MM
Rohr-Ø außen 33,7 (1") MM
H 76 MM
A1 60,0 MM
Ø 11 MM
a4 112 MM
Ausführung mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter Befestigungsplatte
a3 85 MM
Bau-größe Baugröße 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen