Rohrschelle, schwere Baureihe, 35mm, Baugröße 3 5541

Artikelnummer: Z00095314
Herstellernummer: 5541
Rohrschelle, schwere Baureihe, 35mm, Baugröße 3 5541
Inkl. Steuern: 11,30 € VE 1 Stück Netto 9,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR335S Rohrschelle, schwere Baureihe, 35mm, Baugröße 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 11 MM
Rohr-Ø außen 35 MM
Bau-größe Baugröße 3
H 76 MM
a5 140 MM
a3 85 MM
A2 100 MM
A1 60,0 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen