Rohrschelle, schwere Baureihe, 35mm, Baugröße 3 5547

Artikelnummer: Z00095403
Herstellernummer: 5547
Rohrschelle, schwere Baureihe, 35mm, Baugröße 3 5547
Inkl. Steuern: 13,67 € VE 1 Stück Netto 11,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR335STM Rohrschelle, schwere Baureihe, 35mm, Baugröße 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a3 85 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum Aufbau
A1 60,0 MM
H 76 MM
Bau-größe Baugröße 3
Rohr-Ø außen 35 MM
A2 100 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen