Rohrschelle, schwere Baureihe, 35mm, Edelstahl 31001

Artikelnummer: Z00087931
Herstellernummer: 31001
Rohrschelle, schwere Baureihe, 35mm, Edelstahl 31001
Inkl. Steuern: 48,31 € VE 1 Stück Netto 40,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A1 60,0 MM
a3 85 MM
A2 100 MM
Rohr-Ø außen 35 MM
Bau-größe Baugröße 3
Ausführung mit Anschweiß- und Deckplatte
H 76 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen