Rohrschelle, schwere Baureihe, 42 (1 1/4")mm, Edelstahl 31112

Artikelnummer: Z00087936
Herstellernummer: 31112
Rohrschelle, schwere Baureihe, 42 (1 1/4")mm, Edelstahl 31112
Inkl. Steuern: 87,12 € VE 1 Stück Netto 73,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Metallteile: 1.4571, Schelle: Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a3 115 MM
A1 90,5 MM
Bau-größe Baugröße 4
Rohr-Ø außen 42 (1 1/4") MM
A2 140 MM
Ausführung mit Anschweiß- und Deckplatte
H 110 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen