Rohrschelle, schwere Baureihe, 42mm, Baugröße 3 5558

Artikelnummer: Z00095346
Herstellernummer: 5558
Rohrschelle, schwere Baureihe, 42mm, Baugröße 3 5558
Inkl. Steuern: 11,71 € VE 1 Stück Netto 9,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR342SDP Rohrschelle, schwere Baureihe, 42mm, Baugröße 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Ø außen 42 MM
Bau-größe Baugröße 3
H 76 MM
A1 60,0 MM
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
A2 100 MM
a3 85 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen