Rohrschelle, schwere Baureihe, 42mm, Baugröße 3 5557

Artikelnummer: Z00095376
Herstellernummer: 5557
Rohrschelle, schwere Baureihe, 42mm, Baugröße 3 5557
Inkl. Steuern: 25,26 € VE 1 Stück Netto 21,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR342SAPV Rohrschelle, schwere Baureihe, 42mm, Baugröße 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 76 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
a5 140 MM
a4 112 MM
a3 85 MM
A1 60,0 MM
Ø 11 MM
Bau-größe Baugröße 3
Rohr-Ø außen 42 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen