Rohrschelle, schwere Baureihe, 48,3 (1 1/2")mm, Baugröße 4 5636

Artikelnummer: Z00095380
Herstellernummer: 5636
Rohrschelle, schwere Baureihe, 48,3 (1 1/2")mm, Baugröße 4 5636
Inkl. Steuern: 38,71 € VE 1 Stück Netto 32,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR4483SAPV Rohrschelle, schwere Baureihe, 48,3 (1 1/2")mm, Baugröße 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 14 MM
Bau-größe Baugröße 4
Ausführung Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweiß- und gebohrter
Rohr-Ø außen 48,3 (1 1/2") MM
a4 160 MM
H 110 MM
a3 115 MM
A1 90,5 MM
a5 190 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen