Rohrschelle, schwere Baureihe, 66mm, Baugröße 5 5719

Artikelnummer: Z00095322
Herstellernummer: 5719
Rohrschelle, schwere Baureihe, 66mm, Baugröße 5 5719
Inkl. Steuern: 47,60 € VE 1 Stück Netto 40,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

GR566S Rohrschelle, schwere Baureihe, 66mm, Baugröße 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

a3 152 MM
Rohr-Ø außen 66 MM
A2 180 MM
Bau-größe Baugröße 5
Ausführung Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
H 140 MM
A1 122,0 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen