Rohrschelle, schwere Baureihe, 66mm, Baugröße 5

Artikelnummer: Z00095352
Herstellernummer: 5720
Rohrschelle, schwere Baureihe, 66mm, Baugröße 5
Inkl. Steuern: 51,56 € VE 1 Stück Netto 43,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GR566SDP Rohrschelle, schwere Baureihe, 66mm, Baugröße 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 140 MM
Ausfuehrung Kunststoffschelle mit Anschweiß- und Deckplatte
a3 152 MM
A2 180 MM
A1 122,0 MM
Bau-größe Baugröße 5
Rohr-Ø außen 66 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen