- 49%

GEDORE Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC niro 13-65 mm

Artikelnummer:  
Z00439408 
EAN:  
4017981230063 
Herstellernummer:  
1154850 
Marke: 
GEDORE 
GEDORE

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 189,45 €
97,39 €

Netto 81,84 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsbereich mm 1,0-3,0 Millimeter
Gesamtlänge 275 Millimeter
Gewicht 1420 Gramm
Gewicht kg 1,420 Kilogramm
Länge (L, L1) 275 Millimeter
Rohrdurchmesser 13-65 Millimeter
Schlüsselweite 2 Millimeter
Wandstärke 1,0-3,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Körper aus Zink-Druckguss • Schneidrädchen mit hohen Härtewerten, beschichtet, für besonders hohe Standzeiten • Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern • Blau lackiert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben