Teleskop-Rohrabschneider 2180-2 · l: 145 mm Ersatz- und EinzelteileAllgemeine Werkstattausrüstung

Artikelnummer: Z00351313
EAN: 4000896013715
Herstellernummer: 2180-2
Teleskop-Rohrabschneider 2180-2 · l: 145 mm Ersatz- und EinzelteileAllgemeine Werkstattausrüstung
UVP: 69,56 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 56,20 € VE 1 Stück Netto 47,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zum Trennen von Rohren
  • Schneidbereich: 6 bis 35 mm Außen-Durchmesser
  • Gleichbleibend enger Arbeitsradius von 123 mm
  • Vorschub synchron zur Umdrehung
  • 2 Führungsrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt
  • Mit Rohr-Innenentgrater
  • Ersatzschneidrad im Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 145
Durchmesser, max. mm 35
Durchmesser, min. mm 6
Durchmesser_min-max 6 - 35
Länge (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen