Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Rohrabschneider KOMPAKT Mini 3-30 mm

Artikelnummer
Z00000598
EAN
4000146062111
Herstellernummer
6211
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000598
EAN
4000146062111
Herstellernummer
6211
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe bis30 Millimeter
Größe von3 Millimeter
Größen3 - 30 mm
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
Verwendungfür Rohre von 3 - 30 mm, Zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Stahlrohren
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Rohrabschneider KOMPAKT Mini PROline

  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente