Akku Pack Li f. Multip. 14,4 V 3,2 Ah Roller

Artikelnummer: Z00305776
EAN: 4044942113806
Herstellernummer: 571555
Akku Pack Li f. Multip. 14,4 V 3,2 Ah Roller
Inkl. Steuern: 222,88 € VE 1 Stück Netto 187,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zubehör für MultiPress und Multi-Press ACC Akku Pack Li f. Multip. 14,4 V 3,2 Ah Roller.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (kg) 0,65
Ausfuehrung Li-Ion-Akku, 14,4 V
Akkukapazität (Ah) 3,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen