ROLLER Rohrabschneider Corso P 110 - 160 Roller

Artikelnummer:  
Z00305725 
EAN:  
4044942037454 
Herstellernummer:  
290200 
Marke:  
ROLLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

217,20 €

Netto 182,52 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

für Rohr-Ø mm 4.3/8-6.1/4 Zoll (110-160 mm) Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rohrabschneider ROLLERS Corso P Ausführung: Besonders robuster Rohrabschneider für Kunststoffrohre, Verbundrohre, Ø 10-160 mm, Wanddicke (s) bis 19 mm. Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen. Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Attribute: für Rohr-Ø: 4.3/8-6.1/4Zoll (110-160 mm)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben