Rohrsteckschl. DIN896B 20x22mm FORMAT

Artikelnummer: Z00301488
EAN: 4317784120197
Herstellernummer: 4317784120197
Rohrsteckschl. DIN896B 20x22mm FORMAT
Inkl. Steuern: 6,46 € VE 1 Stück Netto 5,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einzeln Rohrsteckschl. DIN896B 20x22mm FORMAT. Rohrsteckschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 20 x 22
für Drehstift-D mm 12
Länge (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen