Rohrsteckschl. DIN896B 21x23mm FORMAT

Artikelnummer: Z00301489
EAN: 4317784120203
Herstellernummer: 4317784120203
Rohrsteckschl. DIN896B 21x23mm FORMAT
Inkl. Steuern: 6,58 € VE 1 Stück Netto 5,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einzeln Rohrsteckschl. DIN896B 21x23mm FORMAT. Rohrsteckschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 21 x 23
für Drehstift-D mm 12
Länge (mm) 185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen