Rohrsteckschl. DIN896B 8x 9mm FORMAT

Artikelnummer: Z00301475
EAN: 4317784120067
Herstellernummer: 4317784120067
FORMAT
Rohrsteckschl. DIN896B 8x 9mm FORMAT
Inkl. Steuern: 2,95 € VE 1 Stück Netto 2,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einzeln Rohrsteckschl. DIN896B 8x 9mm FORMAT. Rohrsteckschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8 x 9
für Drehstift-D mm 6
Länge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen