Rohrsteckschlüssel DIN 896, Form B, ISO 2236, 13x15 mm

Artikelnummer: Z00418664
EAN: 1234
Rohrsteckschlüssel DIN 896, Form B, ISO 2236, 13x15 mm
Inkl. Steuern: 10,88 € VE 1 Stück Netto 9,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rohrsteckschlüssel DIN 896, Form B · ISO 2236

Aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr. Gehärtet, aus Werkstoff C 35, verchromt. Mit Bohrung für Drehstifte.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Drehstifte-Ø (mm) 8
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen