GEDORE Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 13x17 mm

Artikelnummer: Z00418665
EAN: 4010886621141
Herstellernummer: 6211450
GEDORE Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 13x17 mm
UVP: 8,32 €   - Sie sparen 30%
Brutto Set-Preis 5,82 € Netto 4,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085 • Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt • Mit Bohrung für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen) • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 150 Millimeter
Für Drehstifte-Ø 10 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopftiefe 9,5 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Verpackungseinheit
Länge (L, L1)
Länge 1 150 Millimeter
Kopftiefe (a2, t2, Dt) 12,0 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Drehstift 26 D 10
Drehstift 26 RS 2
Schlüsselweite 2 13 x 17 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]