Rohrsteckschlüssel DIN 896, Form B, ISO 2236, 24x27 mm

Artikelnummer: Z00418676
EAN: 4010886621264
Gedore
Rohrsteckschlüssel DIN 896, Form B, ISO 2236, 24x27 mm
Inkl. Steuern: 8,87 € VE 1 Stück Netto 7,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rohrsteckschlüssel DIN 896, Form B · ISO 2236

Aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr. Gehärtet, aus Werkstoff C 35, verchromt. Mit Bohrung für Drehstifte.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Drehstifte-Ø (mm) 14
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge (mm) 190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen