• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

GEDORE Doppelsteckschlüssel, Hohlschaft, 6-kant 8x10 mm

Artikelnummer:  
Z00418657 
EAN:  
4010886621042 
Herstellernummer:  
6210480 
Marke:  
GEDORE 

25 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 5,58 €
3,47 €

Netto 2,92 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Drehstift 26 D 6
Drehstift 26 RS 1
Gesamtlänge 120 Millimeter
Gewicht kg 0,049 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t) 6,0 Millimeter
Kopftiefe (a2, t2, Dt) 7,5 Millimeter
Länge (L, L1) 120 Millimeter
Modell 26 R 8x10
Norm DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1107
Schlüsselweite 8 x 10 Millimeter
Schlüsselweite 2 8 x 10 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085 • Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt • Mit Bohrung für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen) • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

25 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben