Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 20,8 mm 1/2"

Artikelnummer
Z00045411
EAN
4010886636169
Herstellernummer
6361690
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
10,00 € 8,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00045411
EAN
4010886636169
Herstellernummer
6361690
Marke
GEDORE

Technische Daten

Antriebsaufnahme Vierkant1/2 Zoll
Anwendungfür Zündkerzen
Durchmesser 127,5 Millimeter
Gewicht136 Gramm
Gewicht kg0,136 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t)7 Millimeter
Kopftiefe (a2, t2, Dt)25,5 Millimeter
Länge (L, L1)63,5 Millimeter
Schlüsselweite13/16 Zoll
Ø27,5 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Mit Haltefeder • Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account