Zündkerzeneinsatz 3/8Zoll 20,8mm 6KT m.Haltefeder CV.

Artikelnummer: Z00045413
EAN: 4010886636251
Herstellernummer: 6362580
Zündkerzeneinsatz 3/8Zoll 20,8mm 6KT m.Haltefeder CV.
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Haltefeder · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 20,8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen