KS TOOLS CLASSIC Rohrsteckschlüssel SW 12 x 13 mm

Artikelnummer: Z00486773
EAN: 4042146122846
Herstellernummer: 518.0873
KS TOOLS CLASSIC Rohrsteckschlüssel SW 12 x 13 mm
Inkl. Steuern: 3,38 € VE 1 Stück Netto 2,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
  • mit Hohlschaft
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 896
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Kopfhöhe (A1) 14.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_047
Kopfhöhe (A2) 14.5 Millimeter
Gewicht in g 96 Gramm
ISO [ISO 1085, ISO 2236]
es passt Rohr/Stift 2,3
Gesamtlänge L in mm 130.0
Schlüsselweite in mm 12x13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen