CLASSIC Rohrsteckschlüssel SW 14 x 15 mm

Artikelnummer: Z00486774
EAN: 4042146122853
Herstellernummer: 518.0874
CLASSIC Rohrsteckschlüssel SW 14 x 15 mm
Inkl. Steuern: 3,56 € VE 1 Stück Netto 2,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
  • mit Hohlschaft
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

es passt Rohr/Stift 2,3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm 140.0
Kopfhöhe (A1) 15.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_047
Profil2 metrisch
DIN DIN 896
Schlüsselweite in mm 14x15
Gewicht in g 132 Gramm
ISO [ISO 1085, ISO 2236]
Kopfhöhe (A2) 16.0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen