CLASSIC Rohrsteckschlüssel, 20x22mm

Artikelnummer: Z00486777
EAN: 4042146122884
Herstellernummer: 518.0877
KS Tools
CLASSIC Rohrsteckschlüssel, 20x22mm
Inkl. Steuern: 4,70 € VE 1 Stück Netto 3,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
  • mit Hohlschaft
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 20x22
DIN DIN 896
es passt Rohr/Stift 2,3
Kopfhöhe (A1) (mm) 20.0
Kopfhöhe (A2) (mm) 21.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 275
Gesamtlänge L in mm 170.0
ISO [ISO 1085, ISO 2236]
Hauptkatalogseite K15I_047

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen