CLASSIC Rohrsteckschlüssel, 30x32mm

Artikelnummer: Z00486780
EAN: 4042146122914
Herstellernummer: 518.0880
CLASSIC Rohrsteckschlüssel, 30x32mm
Inkl. Steuern: 9,71 € VE 1 Stück Netto 8,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
  • mit Hohlschaft
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 30x32
DIN DIN 896
es passt Rohr/Stift 4
Kopfhöhe (A1) (mm) 27.0
Kopfhöhe (A2) (mm) 31.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 610
Gesamtlänge L in mm 220.0
ISO [ISO 1085, ISO 2236]
Hauptkatalogseite K15I_047

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen