CLASSIC Rohrsteckschlüssel, 46x50mm

Artikelnummer: Z00486786
EAN: 4042146150344
Herstellernummer: 518.0886
CLASSIC Rohrsteckschlüssel, 46x50mm
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
  • mit Hohlschaft
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 46x50
DIN DIN 896
es passt Rohr/Stift 5
Kopfhöhe (A1) (mm) 38.0
Kopfhöhe (A2) (mm) 40.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 1050
Gesamtlänge L in mm 240.0
ISO [ISO 1085, ISO 2236]
Hauptkatalogseite K15I_047

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen