Rohrzange DIN5234 A 1.1/2 Zoll FORMAT

Artikelnummer: Z00305543
EAN: 4317784097659
Herstellernummer: 4317784097659
Rohrzange DIN5234 A 1.1/2 Zoll FORMAT
Inkl. Steuern: 29,57 € VE 1 Stück Netto 24,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Rohrzange DIN5234 A 1.1/2 Zoll FORMAT. Rohrzange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 62
für Rohre Zoll 1.1/2
Länge (mm) 430

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen