Rohrzange DIN5234 A 3. Zoll FORMAT

Artikelnummer: Z00305545
EAN: 4317784097673
Herstellernummer: 4317784097673
Rohrzange DIN5234 A 3. Zoll FORMAT
Inkl. Steuern: 93,80 € VE 1 Stück Netto 78,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Rohrzange DIN5234 A 3. Zoll FORMAT. Rohrzange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 105
für Rohre Zoll 3
Länge (mm) 670

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen