KS TOOLS Eckrohrzange, 90° gewinkelt, 1.1/2''

Artikelnummer: Z00478637
EAN: 4042146014516
Herstellernummer: 111.1500
KS TOOLS Eckrohrzange, 90° gewinkelt, 1.1/2''
Inkl. Steuern: 23,76 € VE 1 Stück Netto 19,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 5234
  • schwedische Form
  • Maulstellung 90°
  • stufenlos verstellbar
  • Verzahnung entgegen der Drehrichtung
  • rot pulverbeschichtet
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 in mm 430.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Breite (B) mm 31.0
Funktions-Attribute 1 stufenlos verstellbar
Material2 rot pulverbeschichtet
Teillänge L2 in mm 41.0
Form 90° gewinkelt
Maul- Attribute schlankes Maul
Gewicht in g 1400 Gramm
max. Zangenöffnung (A) in Zoll 1.1/2" Sekunde (Bogensekunde)
DIN DIN 5234
Handgriff ohne Griff
Hauptkatalogseite K15I_253
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen