• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 60,64 € Netto 50,96 €

KNIPEX Elektro-Installationszange 200 mm

40,10 € Netto 33,70 €
- 34%

HAZET Spannschellen-Zange 1847-11

UVP: 87,64 € 58,00 € Netto 48,74 €
- 35%

KS TOOLS O-Klipp-Schlauchklemmenzange, 240mm

UVP: 44,83 € 29,17 € Netto 24,51 €
- 37%

carolus Gripzange 7"

UVP: 12,20 € 7,65 € Netto 6,43 €

PROJAHN Eckrohrzange 90° 3"

Artikelnummer:  
Z00007017 
EAN:  
4000146007365 
Herstellernummer:  
4559-650 
Marke:  
PROJAHN 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

113,00 €

Netto 94,96 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 3"
Größe / Seize 3"
L 650 mm
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln lose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schwedisch Eckrohrzangen

  • Nur solange der Vorrat reicht
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben