Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Rohrzangen Satz 3tlg.

Artikelnummer
Z00006258
EAN
4000146099858
Herstellernummer
9985
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
87,00 € 73,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00006258
EAN
4000146099858
Herstellernummer
9985
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Ausführungklassisch
GriffTauchgriff
MaterialChrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
VerpackungEinzeln lose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wasserpumpen- und Eckrohrzangen Satz PROline

  • Wasserpumpenzange 240 mm
  • Schwedisch Eckrohrzange 1"
  • Schwedisch Eckrohrzange 1 1/2"
  • Bestehend aus Artikel 4609-240 + 4557-340 + 4557-430
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente