Rathgeber Rollladengurt Breite 22mm Länge 6m Stärke 1,7mm beige-grau SB-Pack

Artikelnummer: Z00033261
EAN: 4054773003962
Rathgeber Rollladengurt Breite 22mm Länge 6m Stärke 1,7mm beige-grau SB-Pack
Inkl. Steuern: 2,89 € VE 1 Rolle (6 m) Netto 2,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,48 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Minigurt · Stärke 1,7 mm · aus spinndüsengefärbten UV-stabilisierten Chemiefasern 98 % Polypropylen, 2 % Polyester mit verstärkten Kanten · extrem reißfest · in Querrippenstruktur

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gurtlänge 6,0 Meter
Stärke 1,7 Millimeter
Farbe beige-grau
Gurtbreite 22 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen