Apparaterolle 100x24 mm Lenkrolle mit Feststeller GL

Artikelnummer: Z00428014
EAN: 4021885006532
Apparaterolle 100x24 mm Lenkrolle mit Feststeller GL
Inkl. Steuern: 11,78 € VE 1 Stück Netto 9,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Platte.

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit blaugrauem Gummibelag, mit Gleitlager (GL) oder Kugellager (KL).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 124
Tragkraft (kg) 65
Plattengröße (mm) 60 x 60
Rad-Ø x -breite (mm) 100 x 24
Radlagerung GL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen