Apparaterolle 100x30 mm Lenkrolle mit Feststeller KL

Artikelnummer: Z00428030
EAN: 4021885003623
BS Rollen
Apparaterolle 100x30 mm Lenkrolle mit Feststeller KL
Inkl. Steuern: 19,64 € VE 1 Stück Netto 16,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Rückenloch.

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit blaugrauem Gummibelag, mit Gleitlager (GL) oder Kugellager (KL).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 134
Tragkraft (kg) 80
Rad-Ø x -breite (mm) 100 x 30
Radlagerung KL
Rückenloch (mm) 12,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen