BS Rollen Lenkrolle m.Feststeller D.125mm Trgf.100kg m.Platte Gum.grau

Artikelnummer:  
Z00428016 
EAN:  
4021885003692 
Herstellernummer:  
C120.A85.125 
Marke:  
BS Rollen 

Artikel aktuell nicht lieferbar

15,21 €

Netto 12,78 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung mit Feststeller
Bauhöhe 162,5 Millimeter
Befestigungsart mit Anschraubplatte
Ergänzung Standard
Farbe Rolle grau
Gesamthöhe 162,5 Millimeter
Material Gehäuse Stahlblech
Material Rolle Gummi
Oberfläche Gehäuse verzinkt-chromatiert
Plattenbreite 70 Millimeter
Plattengröße 95 x 70 Millimeter
Plattenlänge 95 Millimeter
Profil Standard
Rad-Ø 125 Millimeter
Rad-Ø x -breite 125 x 31 Millimeter
Radbreite 31 Millimeter
Radlagerung KL
Schraubloch-Ø 9,0 Millimeter
Tragfähigkeit 100 Kilogramm
Tragkraft 100 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mit Platte.

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit blaugrauem Gummibelag, mit Gleitlager (GL) oder Kugellager (KL).
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben