Apparaterolle 75x24 mm Lenkrolle mit Feststeller GL

Artikelnummer: Z00428028
EAN: 4021885002558
Apparaterolle 75x24 mm Lenkrolle mit Feststeller GL
Inkl. Steuern: 5,78 € VE 1 Stück Netto 4,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mit Rückenloch.

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit blaugrauem Gummibelag, mit Gleitlager (GL) oder Kugellager (KL).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 100
Tragkraft (kg) 50
Rad-Ø x -breite (mm) 75 x 24
Radlagerung GL
Rückenloch (mm) 10,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen