Gelenkstirnlochschlüssel f.D.6mm Lochabstand 80-125mm m.Zapfen/Aufhängeloch

Artikelnummer: Z00054228
EAN: 1234
Herstellernummer: 41087
Gelenkstirnlochschlüssel f.D.6mm Lochabstand 80-125mm m.Zapfen/Aufhängeloch
Inkl. Steuern: 31,77 € VE 1 Stück Netto 26,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-Ø (mm) 5,9
für Bohrungen Ø (mm) 6
Für Lochabstand (mm) 80 - 125
Material Spezialstahl
Gesamtlänge (mm) 295
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen