Gelenkstirnlochschlüssel f.D.7mm Lochabstand 80-125mm m.Zapfen/Aufhängeloch

Artikelnummer: Z00054229
EAN: 4020772041090
Herstellernummer: 41095
Gelenkstirnlochschlüssel f.D.7mm Lochabstand 80-125mm m.Zapfen/Aufhängeloch
Inkl. Steuern: 31,77 € VE 1 Stück Netto 26,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit Aufhängeloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-Ø (mm) 6,9
für Bohrungen Ø (mm) 7
Für Lochabstand (mm) 80 - 125
Material Spezialstahl
Gesamtlänge (mm) 295
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen