Stirnlochschlüssel f.D.4mm Lochabstand 11-60mm elektr.angeschweißte Zapfen

Artikelnummer: Z00054216
EAN: 1234
Herstellernummer: 40626
Stirnlochschlüssel f.D.4mm Lochabstand 11-60mm elektr.angeschweißte Zapfen
Inkl. Steuern: 10,16 € VE 1 Stück Netto 8,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Spezialstahl · im Brünierton angelassen · verstellbar · mit elektrisch angeschweißten Zapfen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-Ø (mm) 3,9
für Bohrungen Ø (mm) 4
Für Lochabstand (mm) 11 - 60
Material Spezialstahl
Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen