Stirnlochschlüssel f.D.5mm Lochabstand 11-60mm elektr.angeschweißte Zapfen

Artikelnummer: Z00054217
EAN: 4020772040635
Herstellernummer: 40634
Stirnlochschlüssel f.D.5mm Lochabstand 11-60mm elektr.angeschweißte Zapfen
Inkl. Steuern: 9,47 € VE 1 Stück Netto 7,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezialstahl · im Brünierton angelassen · verstellbar · mit elektrisch angeschweißten Zapfen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfen-Ø (mm) 4,9
für Bohrungen Ø (mm) 5
Für Lochabstand (mm) 11 - 60
Material Spezialstahl
Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen