Zweilochschlüssel gerade für Bosch-Geradschleifer

Artikelnummer: Z00189029
EAN: 3165140053044
Herstellernummer: 1607950040
Zweilochschlüssel gerade für Bosch-Geradschleifer
UVP: 5,56 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 4,32 € VE 1 Stück Netto 3,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweilochschlüssel gerade für Bosch-Geradschleifer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.619
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 41
Abmessung Länge (mm) 151
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen