• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

Bosch Zweilochschlüssel gerade, passend zu GGS 6

Artikelnummer:  
Z00189035 
EAN:  
3165140040891 
Herstellernummer:  
1 607 950 048 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 6,57 €
4,65 €

Netto 3,91 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 29%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 93 Millimeter
Abmessung Höhe 16 Millimeter
Abmessung Länge 335 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 0.195 Kilogramm
Für Bohrung -
für Lochabstand -
Gesamtlänge -
Nettogewicht 0.195 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Zweilochschlüssel gerade
SOL Date 18.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation -
Volumen 0.498 Kubikdezimeter
Zapfendurchmesser -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zweilochschlüssel gerade für Bosch-Geradschleifer, zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer, passend zu GGS 6 S Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben