Rollenschlüssel HPC8M 10 mm Fahrion

Artikelnummer: Z00294846
EAN: 4053569018838
Herstellernummer: 4996200
Fahrion
Rollenschlüssel HPC8M 10 mm Fahrion
Inkl. Steuern: 109,08 € VE 1 Stück Netto 91,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollenschlüssel für HPC Spannmuttern Ausführung: Für den Einsatz am FAHRION CENTRO | P. Rollenschlüssel mit Standardgriff. Anwendung: Ermöglicht ein unkompliziertes Spannen von Werkzeugen ohne Verletzungsgefahr, kein Abrutschen wie mit Standard- oder Hakenschlüsseln möglich. Hinweis: Rollenschlüssel mit VKT-Adaption zum definierten Spannen der Werkzeuge mittels Drehmomentschlüssel auf Anfrage lieferbar. Attribute: D: 10 mm, für Spannmutter: HPC8M

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 10
für Spannmutter HPC8M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen